LEUZE FOTOCEL PRK55C.A3/LG-200-M12

Gepolariseerde reflex-lichtschakelaar

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:PRK55C.A3/LG-200-M12
Rubix:A0682074
Fabrikant:50148189
LEUZE FOTOCEL PRK55C.A3/LG-200-M12

Technische samenvatting

Typekabel met stekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE FOTOCEL PRK55C.A3/LG-200-M12


Speciale uitvoering: Wash-Down-ontwerp, autokollimatie
Speciale uitvoering: Wash-Down-ontwerp, autokollimatie; Detectiebereik: 0 ... 5 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: Transistor, push-pull, IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN); Schakeluitgang 2: Transistor, push-pull, donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN); Schakelfrequentie: 1.500 Hz; Interface: IO-Link; Aansluiting: kabel met ronde stekker, 200 mm, M12, roestvrij staal, 4-aderig, 4-polig; Behuizingstype: kubisch; Afmetingen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Materiaal behuizing: roestvrij staal; Bedieningselementen: Teach-knop; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 70 °C; Beschermingsgraad: IP 68, IP 67, IP 69K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekabel met stekkeraansluiting
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Spanning30 V
€ 386,15 excl. BTW
/ stuk
€ 467,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen