Referenties
Omron:323152
Rubix:3299000642
EAN:4547648678889

Technische samenvatting
| Type | omron zender-ontv. 60m 10-30vdc pnp m8 ip67 e3z 7424e |
|---|
Productdetails : OMRON ZENDER-ONTV. 60M 10-30VDC PNP M8 IP67 E3Z 7424E
Photoelectric sensor, through-beam laser, 60m, M8 4-pin connector, PNP
Omron zender-ontv. 60m 10-30vdc pnp m8 ip67 e3z 7424e
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron zender-ontv. 60m 10-30vdc pnp m8 ip67 e3z 7424e |
| 103 mm | |
| 20 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,18 excl. BTW
/ stuk
€ 519,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen