LEUZE MLD530-RT3M LICHTSCHERM 66568200

Lichtgordijn zender

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:MLD530-RT3M
Rubix:3499109080
Fabrikant:66568200
LEUZE MLD530-RT3M LICHTSCHERM 66568200

Technische samenvatting

Typestekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE MLD530-RT3M LICHTSCHERM 66568200


Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-lichtindicator, geïntegreerde status-lichtindicator; Type: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Prestatieniveau (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Bereik: 0,5 ... 6 m; Aantal stralen: 3 st.; Straalafstand: 400 mm; Reactietijd: 50 ms; Aansluiting: Rondstekker, M12, metaal, 8-polig; Afmetingen: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-lichtindicator, geïntegreerde status-lichtindicator; Type: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Prestatieniveau (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Bereik: 0,5 ... 6 m; Aantal stralen: 3 st.; Straalafstand: 400 mm; Reactietijd: 50 ms; Aansluiting: Rondstekker, M12, metaal, 8-polig; Afmetingen: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestekkeraansluiting
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Spanning24 V
€ 3.414,23 excl. BTW
/ stuk
€ 4.131,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen