Referenties
Leuze electronic:MLD510-RT2
Rubix:A0688182
Fabrikant:66537100

Productdetails : LEUZE LICHTSCHERM MEERSTRAALS 66537100
Type: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Bereik: 0,5 ... 8 m; Aantal stralen: 2 st.; Straalafstand: 500 mm; Reactietijd: 25 ms; Aansluiting: rondstekker, M12, metaal, 5-polig; Afmetingen: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Type: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Categorie: 4, EN ISO 13849; Bereik: 0,5 ... 8 m; Aantal stralen: 2 st.; Straalafstand: 500 mm; Reactietijd: 25 ms; Aansluiting: rondstekker, M12, metaal, 5-polig; Afmetingen: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkerverbinding |
| Spanning, min. | 24 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.772,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.144,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen