LEUZE LV463.7/4T VERSTERKER 50118404

Lichtgordijn zender

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:50118404
Rubix:3499108619
Fabrikant:50118404
LEUZE LV463.7/4T VERSTERKER 50118404

Technische samenvatting

Typeopen kabeluiteinde
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE LV463.7/4T VERSTERKER 50118404


Speciale uitvoering: tijdfunctie; Lichtbron: LED; Voedingsspanning: 12 ... 24 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP; In-/uitgangen selecteerbaar: 1 st.; Schakelfrequentie: 2.500 Hz; Aansluiting: kabel, 2.000 mm, 4-aderig; Afmetingen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Indicatie: LED; Bedieningselementen: schuifschakelaar, wipdrukschakelaar
Speciale uitvoering: tijdfunctie; Lichtbron: LED; Voedingsspanning: 12 ... 24 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP; In-/uitgangen selecteerbaar: 1 st.; Schakelfrequentie: 2.500 Hz; Aansluiting: kabel, 2.000 mm, 4-aderig; Afmetingen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Indicatie: LED; Bedieningselementen: schuifschakelaar, wipdrukschakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeopen kabeluiteinde
Spanning, min.12 V
Spanning, max.24 V
Spanning24 V
€ 485,57 excl. BTW
/ stuk
€ 587,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen