Referenties
Leuze electronic:PRK3C.T3/2T-M8
Rubix:A0407746
Fabrikant:PRK3C.T3/2T-M8

Productdetails : LEUZE REFLECTOR FOTOSENSOR PRK3C.T3/2T-M8
Gepolariseerde foto-elektrische retroreflecterende sensor
Applicatie: Detectie van zeer transparante flessen, detectie van transparante folies; Speciale uitvoering: Autokollimation, Teach-ingang; Grensbereik: 0 ... 3,6 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: Transistor, NPN, lichtschakelend; Schakelfrequentie: 1.500 Hz; Aansluiting: ronde connector, M8, metaal, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: Teach-knop; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 69K, IP 67
Toepassingen
- Detectie van zeer transparante flessen
- Detectie van transparante folies
- Detectie van transparante folies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkerverbinding |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,87 excl. BTW
/ stuk
€ 544,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
