Referenties
Leuze electronic:50113709
Rubix:A0696246
Fabrikant:50113709

Productdetails : LEUZE OPTISCHE AFSTANDSSENSOR 50113709
Voorgemonteerd met: montageplaat; Lichtbron: laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 40.000 mm; Absolute meetnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 0,9 mm; Max. verplaatsingssnelheid: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFINET; Aansluiting: ronde stekker, M12, 4 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Weergave: LC-display, LED; Bedrijfstemperatuur omgeving: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65
Voorgemonteerd met: montageplaat; Lichtbron: laser; Beschermingsklasse: 2; Meetbereik: 200 ... 40.000 mm; Absolute meetnauwkeurigheid: 2 mm; Reproduceerbaarheid (3 Sigma): 0,9 mm; Max. verplaatsingssnelheid: 10 m/s; Voedingsspanning: 18 ... 30 V, DC; Interface: PROFINET; Aansluiting: ronde stekker, M12, 4 -polig; Afmetingen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm; Materiaal behuizing: metaal; Weergave: LC-display, LED; Bedrijfstemperatuur omgeving: -5 ... 50 °C; Beschermingsgraad: IP 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkerverbinding |
| Spanning, min. | 18 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.355,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10.110,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
