Referenties
Leuze electronic:50117363
Rubix:3499110743
Fabrikant:50117363

Productdetails : LEUZE FOTOCEL PRK18B.T2/4P-M12
Applicatie: detectie van zeer transparante flessen, detectie van zeer transparante folies en glasplaten
Applicatie: detectie van zeer transparante flessen, detectie van zeer transparante folies en glasplaten; Speciale uitvoering: autokollimatie; Bereik: 0 ... 4,8 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 1.500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, metaal, 4-polig; Behuizingstype: kubisch; Afmetingen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Materiaal behuizing: metaal; Bedieningselementen: meertraps-potentiometer; Bedrijfstemperatuur omgeving: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,06 excl. BTW
/ stuk
€ 705,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
