LEUZE SENSOR LE46CI.1/4P-M12

Lichtgordijn zender

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:50127040
Rubix:3299114299
Fabrikant:50127040
LEUZE SENSOR LE46CI.1/4P-M12

Technische samenvatting

Typestekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE SENSOR LE46CI.1/4P-M12


Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Behuizingvorm: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: 270°-potentiometer; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Behuizingvorm: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: 270°-potentiometer; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestekkeraansluiting
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Spanning30 V
€ 267,64 excl. BTW
/ stuk
€ 323,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen