Referenties
Balluff:BOS002H
Rubix:3499121486
Fabrikant:BOS002H


Technische samenvatting
| Type | opto-elektronische sensor, afmetingen : ø 18 x 75 mm, optisch principe : optische detector, triangulatie, achtergrondonderdrukking, rode laser, bereik : 30...150 mm, interface : pnp maakcontact (no) |
|---|
Productdetails : BALLUF FOTOCEL BOSH002H
BALLUFF-opto-elektronische sensoren zorgen voor een betrouwbare en contactloze detectie van objecten, ongeacht hun vorm, kleur of materiaal. Verkrijgbaar in verschillende technologieën (directe detectie, via reflector of doorstraalprincipe), passen ze zich aan een breed scala aan industriële toepassingen aan.
Compact en robuust bieden ze een uitstekende nauwkeurigheid en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektronische sensor, Serie = 18M, Afmetingen = Ø 18 x 75 mm, Interface = PNP maakcontact (NO), Werkingsprincipe = Opto-elektronische sensor, Optisch werkingsprincipe = Optische detector, triangulatie, Optische bijzonderheid = Achtergrondonderdrukking, Bundelkenmerk = Typisch scherpstelpunt op 100 mm, Lichttype = Rode laser, Grootte van de lichtspot = 0,05 x 0,1 mm in het scherpstelpunt, Bereik = 30...150 mm, Aansluiting = Connector, M12x1-stekker, 4-polig, Behuizingsmateriaal = Messing, vernikkeld, Gevoelig vlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compact en robuust bieden ze een uitstekende nauwkeurigheid en een hoge detectiestabiliteit, zelfs in veeleisende omgevingen.
Opto-elektronische sensor, Serie = 18M, Afmetingen = Ø 18 x 75 mm, Interface = PNP maakcontact (NO), Werkingsprincipe = Opto-elektronische sensor, Optisch werkingsprincipe = Optische detector, triangulatie, Optische bijzonderheid = Achtergrondonderdrukking, Bundelkenmerk = Typisch scherpstelpunt op 100 mm, Lichttype = Rode laser, Grootte van de lichtspot = 0,05 x 0,1 mm in het scherpstelpunt, Bereik = 30...150 mm, Aansluiting = Connector, M12x1-stekker, 4-polig, Behuizingsmateriaal = Messing, vernikkeld, Gevoelig vlak, materiaal = PMMA, Bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, Goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare contactloze detectie
Breed aanbod aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omgevingen
Breed aanbod aan beschikbare technologieën
Geschikt voor talrijke industriële toepassingen
Eenvoudige en snelle installatie
Hoge weerstand tegen zware omgevingen
Toepassingen
Industriële automatisering (aanwezigheidsdetectie, positionering)
Transport en logistiek (volgen van onderdelen)
Verpakking en conditionering
Elektronische industrie
Speciale machines en productielijnen
Transport en logistiek (volgen van onderdelen)
Verpakking en conditionering
Elektronische industrie
Speciale machines en productielijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opto-elektronische sensor, afmetingen : ø 18 x 75 mm, optisch principe : optische detector, triangulatie, achtergrondonderdrukking, rode laser, bereik : 30...150 mm, interface : pnp maakcontact (no) |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,43 excl. BTW
/ stuk
€ 309,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen