LEUZE RETRO-REFLECTIVE PHOTO SENSOR PRK46C/4P-M12
Gepolariseerde reflex-lichtschakelaar
Zie technische informatieReferenties
Leuze electronic:50127012
Rubix:3499105548

Productdetails : LEUZE RETRO-REFLECTIVE PHOTO SENSOR PRK46C/4P-M12
Bereik: 0,1 ... 30 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Bouwvorm behuizing: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Bereik: 0,1 ... 30 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Bouwvorm behuizing: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reflex-lichtschakelaar |
| Weergave | led |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,64 excl. BTW
/ stuk
€ 323,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen