FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-F-M4-2-R2 552818

SOOC lichtgeleider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOOC-TB-F-M4-2-R2
Rubix:05122048
Fabrikant:552818
EAN:4052568095444
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-F-M4-2-R2 552818

Technische samenvatting

Typelichtgeleider
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-F-M4-2-R2 552818


Glasvezelkabel SOOC-TB-F-M4-2-R2 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=doorstraalsensor, Minimale objectdiameter=0,15 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=flexibel, Werkbereik=300 mm
lichtgeleider

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelichtgeleider
Aangepaste tariefcode85447000
€ 71,95 excl. BTW
/ stuk
€ 87,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen