LEUZE FOTO SENSOR LS328/9D-M12

Eenzijdige lichtsluis zender

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:LS328/9D-M12
Rubix:A0744654
Fabrikant:4291319
LEUZE FOTO SENSOR LS328/9D-M12

Technische samenvatting

Typestekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE FOTO SENSOR LS328/9D-M12


Speciale uitvoering: deactiveringsingang
Speciale uitvoering: deactiveringsingang; Bereik: 0 ... 15 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Aansluiting: ronde connector, M12, kunststof, 4 -polig; Behuizingsvorm: cilindrisch; Schroefdraadmaat: M18; Afmetingen: 18 mm x 46 mm; Materiaal behuizing: kunststof, roestvrij staal; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestekkeraansluiting
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Spanning30 V
€ 99,09 excl. BTW
/ stuk
€ 119,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen