Referenties
Leuze electronic:50127046
Rubix:3299114298
Fabrikant:50127046

Productdetails : LEUZE SENSOR LS46CI-M12
Bereik: 0 ... 150 m; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Bereik: 0 ... 150 m; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Aansluiting: rondstekker, M12, kunststof, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,82 excl. BTW
/ stuk
€ 240,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen