FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-K-2L 537687

Sensor SOEG-RTH-M18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOEG-RTH-M18-PS-K-2L
Rubix:05094665
Fabrikant:537687
EAN:4052568173982
FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-K-2L 537687

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RTH-M18-PS-K-2L 537687


Reflectie-fotocel SOEG-RTH-M18-PS-K-2L met achtergrondvervaging, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht148 g
Typesoeg-rth
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur55 °C
Spanning, min.10 V
Spanning, max.36 V
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode85371098
€ 103,59 excl. BTW
/ stuk
€ 125,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen