FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M18-PA-S-2L 547913
SOEG opto-elektronische sensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEG-RT-M18-PA-S-2L
Rubix:05122004
Fabrikant:547913
EAN:4052568189280

Documenten
Productdetails : FESTO REFLECTIE-FOTOCEL SOEG-RT-M18-PA-S-2L 547913
Diffusiesensor SOEG-RT-M18-PA-S-2L Rond ontwerp Ontwerp = rond, Conform norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie verklaring van overeenstemming) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*vrij van koper en PTFE, *bevat PWIS-stoffen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opto-elektronische sensor |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,90 excl. BTW
/ stuk
€ 116,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen