SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X30
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD10X30EFA4
Rubix:A0825173
Fabrikant:25129410 30
EAN:4043377336149

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X30
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 185,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
