SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X55
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbelgleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTRLD10X55EFA2
Rubix:A0825159
Fabrikant:25129210 55
EAN:4043377335517

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X55
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK NF ZAAGSN NFEN25-129 M10X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 25129 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 108,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
