Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Diameter schroefdraad | 6 mm |
---|---|
Lengte | 10 mm |
Materiaal/afwerking | Roestvrij staal |
Diameter schroefdraad | 6 mm |
---|---|
Lengte | 10 mm |
Materiaal/afwerking | Roestvrij staal |
Norm | ISO 7380-2 |
Metaal soort | A4-50 |
Draadoppervlak | Totaal |
Vorm van de kop | Convex |
Kwaliteitsklasse | 50 |
Type afdruk | Holle zeskant |
Grootte afdruk | sw4 |
Type bedrading | metrisch |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden