EATON THERMISCHE BEVEILIGING 4-6A 1S+1O ZB12-6
Overload Relay ZB Up To 150A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Eaton:278439
Rubix:32366006
EAN:4015082784393

Documenten
Productdetails : EATON THERMISCHE BEVEILIGING 4-6A 1S+1O ZB12-6
Zb12-6 Overload Relay 4-6A (H)83 mm x (W)45 mm x (D)48 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 440 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,07 excl. BTW
/ stuk
€ 96,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen