PILZ RELAIS PNOZ X7 230VAC 2M
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidsdeur lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:PNOZ X7 230VAC 2M
Rubix:A0227089
Fabrikant:774056
EAN:04046548012330

Productdetails : PILZ RELAIS PNOZ X7 230VAC 2M
PNOZ X7 230VAC 2n/o
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 230 V |
| Max. schakelstroom | 4 A |
| Bouwvorm | vast |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 250 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,25 excl. BTW
/ stuk
€ 314,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
