SPARTEX VERFSTIFT UP10 GEEL - 839916

PAINT UP 10 Stift met onuitwisbare verf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:839916
Rubix:11262182
EAN:3660338055287
SPARTEX VERFSTIFT UP10 GEEL - 839916

Technische samenvatting

Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX VERFSTIFT UP10 GEEL - 839916


Stift met pomp.
Ondoorzichtige verf met fijne pigmenten, onuitwisbaar, sneldrogend (45 tot 60 sec).
Geschikt voor markeren, zichtbaar maken, coderen, kwaliteitscontrole, ...
Geschikt voor alle gladde en schone materialen: glas, kunststof, rubber banden, bewerkte materialen, aluminium, rubber, karton, ...
Gebruikstemperatuur: tussen -46°C en + 66°C
Bestand tegen hitte: +100°C
Bestand tegen water en UV.
Beperkt halogeen- en chloorgehalte, kan worden gebruikt op rvs.
Schrijfdikte: 2 mm
Punt waarmee markeringen op onregelmatigere oppervlakken kunnen worden aangebracht dan met conventionele punten.
Verkrijgbaar in 6 kleuren.
Inhoud: 9 ml
Gebruiksaanwijzing: Goed schudden, zorg dat de dop dicht zit. Oefen voordat u aan de slag gaat druk uit op de punt om de inkt te laten zakken. Na gebruik opnieuw afsluiten en plat neerleggen.

Sterke punten

Verf zonder zware metalen (lood, kwik, cadmium,
... ) en zonder schadelijke oplosmiddelen (tolueen,
xyleen, ... )

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Tipgrootte2 mm
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur