SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X16

Pankop machineschroeven met zes lussen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCTX10X16EFA2-70
Rubix:A0821821
Fabrikant:14579210 16
EAN:4043377348883
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X16


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M10X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 14579
Metrische diameterM10
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdrukt50
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 46,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter