SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X8

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF1,2X8EFA2-50
Rubix:08250661
Fabrikant:0084212 8
EAN:4043377007254
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X8


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M1,2X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM1,2
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 141,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 170,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M1,2