SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF10X35EFA4-70
Rubix:08261140
Fabrikant:0084410 35
EAN:4043377009241
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M10X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 63,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 76,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M10