Referenties
Facom:BS.PC15
Rubix:10105649
EAN:3148519421705


Technische samenvatting
| Materiaal | zeer bestendige stof van 1200 denier |
|---|---|
| Kleur | zwart |
Productdetails : FACOM TAS LAPTOP BS.PC15
PC Bag-PROBAG
-Protection Assured: Foamed interior to protect a computer 15 inches
- Storage: 3 pockets under flap on the front of the bag that can receive some tools and the charger from the PC;
-The bag is also usable for A4-size documents
- Easy to carry.
-By hand with double carrying handle.
-On the shoulder with the transport strap with reinforcement cushion at the shoulder level.
-Installed on the retractable handle of the PROBAG with casters BS. R20.
- Very resistant fabric of 1200 denier.
- Ext. diameter: L.390 x P.70 x H.300 mm.
Weight: 690 g.
-Protection Assured: Foamed interior to protect a computer 15 inches
- Storage: 3 pockets under flap on the front of the bag that can receive some tools and the charger from the PC;
-The bag is also usable for A4-size documents
- Easy to carry.
-By hand with double carrying handle.
-On the shoulder with the transport strap with reinforcement cushion at the shoulder level.
-Installed on the retractable handle of the PROBAG with casters BS. R20.
- Very resistant fabric of 1200 denier.
- Ext. diameter: L.390 x P.70 x H.300 mm.
Weight: 690 g.
Sterke punten
• Gegarandeerde bescherming: Binnenzijde van foam ter bescherming van een laptop van 15 inch• Indeling: 3 vakken met klep aan de voorkant van de tas voor wat gereedschap en de oplader van de PC;• De tas kan ook gebruikt worden voor documenten van A4 formaat• Eenvoudig te transporteren.• Met de hand met de dubbele transporthandgreep.• Over de schouder met de transportriem met opvulling ter hoogte van de schouder.• Geïnstalleerd op de inklapbare handgreep van de PROBAG op wieltjes BS.R20.• Bijzonder sterke stof van 1200 denier.• Buitenmaten: L.390 x D.70 x H.300 mm.Gewicht: 690 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 675 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 400x300x40 mm |
| Gewicht verpakking | 702 g |
| Materiaal | zeer bestendige stof van 1200 denier |
| Kleur | zwart |
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 390 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes