Referenties
Spartex:GOFDU5X56ZISO
Rubix:08911867
Fabrikant:001234.00100.0050.056
EAN:4051426003782


Technische samenvatting
| Diameter | 9,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SPLITPEN D94/I1234 5X56MM
Splitpennen 5X56 staal verzinkt ISO 1234
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 9,2 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | spartex elvz st splitpen d94/i1234 5x56mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
9,2 mm
Lengte
56 mm