Referenties
Spartex:GOCONIQ6X100ISO
Rubix:08914345
Fabrikant:002339.00002.0060.100
EAN:4043952390641

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 6X100MM
Conuspen, type B 6X100 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 6x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
6 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 6x100mm
