Referenties



Productdetails : ALTREX VARI-LIFT 350 583000
Compact en duurzaam ontworpen, is de Vari-Lift gemakkelijk te verplaatsen en onderhoudsvrij. Ideaal voor professionele toepassingen zoals installaties, onderhoud en facilitaire klussen.
De Vari-lift 350 is compact en eenvoudig op te bergen. De perfecte keuze wanneer ruimte een rol speelt.
Sterke punten
Bijzondere kenmerken
De Vari-Lift is de perfecte oplossing voor de professional waarbij veiligheid, gemak en ergonomie topprioriteit heeft. Deze innovatieve personenlift combineert een robuust ontwerp met gebruiksgemak en maakt daarbij geen enkele concessie. Of het nu gaat om installatie-, onderhouds- of facilitaire werkzaamheden, de Vari-Lift biedt een betrouwbare werkplek voor elke klus. De Vari-Lift is geschikt voor uiteenlopende toepassingen en helpt gebruikers efficiënter en langdurig met focus te werken. Alle Vari-Liften zijn EN 280 gecertificeerd.
Ultieme veiligheid op hoogte
DDe Vari-Lift is zorgvuldig ontworpen om werken op hoogte zo veilig mogelijk te maken. De veiligheidskooi rondom zorgt ervoor dat je ten alle tijden bent omheind en geniet van 360 graden valbeveiliging. Zo werk je altijd veilig met je handen vrij. Daarbij vergrendeld het platform automatisch zodra je de bedieningsknop loslaat. Onverwachts wegrollen wordt ook voorkomen doordat de wielen automatisch blokkeren bij het betreden van het platform. Veilig en stabiel, zonder zorgen.
Ergonomisch
Het welzijn van de gebruiker staat bij de Vari-Lift centraal. Het grote platform zorgt ervoor dat je altijd prettig staat en met de handen vrij kunt werken. Met het gepatenteerde liftsysteem hijs je het werkplatform zonder inspanning, precies naar de door jou gewenste hoogte. Dankzij het ergonomische ontwerp werk je op de Vari-Lift ook langdurig prettig door en heb je meer focus op je werk.
Makkelijk te verplaatsen
Klaar met de klus? Dankzij het compacte formaat en de grote wielen van de Vari-Lift rol je deze zonder moeite door de deuropening naar de volgende locatie. Ook is de Vari-Lift voorzien van klepeluitsparingen voor vervoer met een heftruck. De lift omhoog hijsen is ook mogelijk dankzij de geïntegreerde hijsogen.
Duurzaam en praktisch onderhoudsvrij
Dankzij de robuuste constructie en slim design kun je jarenlang probleemloos genieten van jouw Vari-Lift. Het gepatenteerde liftsysteem gebruikt zelfs geen elektriciteit of hydraulisch systeem. Hierdoor heeft de Vari-Lift een onbeperkt aantal hefcycli, gaat het lang mee en is het zo goed als onderhoudsvrij. Met lage operationele kosten als resultaat.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte platform | 1,55 m |
| Maximale werkhoogte | 3,5 m |
- Levering doorgaans binnen 16 dagen