Referenties
Dremel:26150576JB
Rubix:A0750731
Fabrikant:26150576JB
EAN:8710364082377
Productdetails : DREMEL BEWERKINGSPLATFORM (576) 26150576JB
Wat kun je ermee doen: Het Dremel bewerkingsplatform voegt precisie aan je werk toe door je Dremel multigereedschap een schuur- of slijphoek van 45° of 90° te geven. Perfect voor het afwerken van een snede met de meegeleverde schuurband korrel 60 en het opspandoornaccessoire (407). Fantastisch voor het slijpen en vormen van je tuingereedschap, bijv. tuinschaar, in een zuivere hoek van 45° met behulp van het meegeleverde slijpsteenaccessoire (932).
Hoe gebruik je het accessoire: Bevestig het meegeleverde accessoire, zet dit vast en schroef het probleemloos op het bewerkingsplatform. Stel het platform tot max. 20 mm in, zet het vast en creëer de perfecte hoek van 45°/90° door het tegen je werkstuk te houden. Gebruik het voor de beste resultaten met 2 handen en beweeg je multigereedschap langzaam langs je werkstuk tot het platform en materiaal zich op één lijn bevinden. Tip: gebruik met Dremel Multi-Vise om je Dremel multigereedschap in een stationair bewerkingsplatform te veranderen.
Sterke punten
• Creëer nauwkeurige hoeken van 45°/90° bij het gebruik van je Dremel multigereedschap om te schuren, slijpen en meer.• Gebruik het om je snedes netjes in de perfecte hoek af te werken.• Stel het bewerkingsplatform tot max. 20 mm fijn in om maximale precisie te verkrijgen.• Gebruik het voor diverse materialen zoals hout bij het schuren van snedes en krijg de flexibiliteit om bot tuingereedschap te slijpen.• 1x Dremel bewerkingsplatform, 1x slijpsteen (932), 1x opspandoorn met schuurband (407), 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,38 excl. BTW
/ stuk
€ 18,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

