Referenties

Technische samenvatting
| Aantal treden | 11 |
|---|---|
| Hoogte platform | 2,5 m |
| Maximale werkhoogte | 4,5 m |
Productdetails : ALTREX ROLGUARD PLATFORM TRAP 1X8/11 502199
Hiernaast is er ook een inklapbare uitvoering beschikbaar: de RolGuard Compact 5/7 treden. Deze platformtrap kan extra ingeklapt worden. Dit vermindert de opberglengte met 44 centimeter tot slechts 2,18 meter. Hierdoor past deze trap in de meeste transportbusjes en is het extra gemakkelijk te vervoeren.
Sterke punten
Optimaal stacomfort
Op de RolGuard sta je altijd comfortabel. Dit komt door het extra grote platform van 60 bij 40 centimeter met aluminium afwerking.
Extra stabiel
Dankzij de grote geprofileerde voeten en de stabilisator sta je gegarandeerd stabiel, zelfs tijdens de meest veeleisende klussen.
Veilig en functioneel
Dankzij het veiligheidsframe rondom geniet je van 360 graden valbeveiliging. Hierdoor sta je altijd veilig en heb je alle handen vrij voor jouw werkzaamheden. Met de slimme saloondeurtoegang betreed en verlaat je het platform moeiteloos.
Gemakkelijk te verplaatsen
Met de geprofileerde wielen (ø 175 mm) onder de RolGuard verplaats je de trap zonder problemen. Perfect voor wanneer je op meerdere plekken aan het werk moet. Met de grote hijsogen is de RolGuard ook eenvoudig te hijsen naar een hogere verdieping.
Alles bij de hand
De RolGuard is voorzien van twee verschillende uitneembare tooltrays (max. 25 kg) met diverse uitsparingen voor je gereedschap. Een van de tooltrays is ook voorzien van een emmerhaak (max. 10 kg). Zo heb je alles altijd in handbereik.
Telescopisch instelbaar
De RolGuard is ook telescopisch instelbaar. Ideaal bij werkzaamheden op ongelijke hoogtes.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 11 |
| Hoogte platform | 2,5 m |
| Maximale werkhoogte | 4,5 m |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





