ZARGES PLATFORMTRAP ZAP MASTERFLEX PLUS S - 4/7

ZAP Masterflex Plus S

Zie technische informatie

Referenties

Zarges:41157
Rubix:A0834874
EAN:4003866411573
ZARGES PLATFORMTRAP ZAP MASTERFLEX PLUS S - 4/7

Technische samenvatting

Aantal treden7
Hoogte platform1,79 m
Maximale werkhoogte3,79 m
Zie alle specificaties

Productdetails : ZARGES PLATFORMTRAP ZAP MASTERFLEX PLUS S - 4/7


ZAP Masterflex Plus S

  • De enige platformladder die maximale veiligheid perfect combineert met eenvoudige bediening.
  • Door de eenvoudige en snelle bediening van de hoogteverstelling en de bediening van de uitkragende delen met één hand kan de hoogte zeer snel worden aangepast aan de behoeften ter plaatse.
  • Een rondomlopende leuning met automatische saloondeur en treden van 60 mm zorgen voor maximale veiligheid tot een platformhoogte van meer dan 3,0 m.
  • De ladder is eenvoudig te verplaatsen dankzij twee grote looprollen aan de achterzijde, zelfs in opgebouwde toestand.
Gekromde telescopische platformladder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden7
Hoogte platform1,79 m
Maximale werkhoogte3,79 m
€ 2.428,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.937,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Aantal treden

Hoogte platform

Maximale werkhoogte