Referenties
Zarges:41158
Rubix:A0857691

Technische samenvatting
| Aantal treden | 9 |
|---|---|
| Hoogte platform | 2,3 m |
| Maximale werkhoogte | 4,3 m |
Productdetails : ZARGES ZAP MASTERFLEX PLUS S
ZAP Masterflex Plus S
- De enige platformladder die maximale veiligheid perfect combineert met eenvoudige bediening.
- Door de eenvoudige en snelle bediening van de hoogteverstelling en de bediening van de uitkragende delen met één hand kan de hoogte zeer snel worden aangepast aan de behoeften ter plaatse.
- Een rondomlopende leuning met automatische saloondeur en treden van 60 mm zorgen voor maximale veiligheid tot een platformhoogte van meer dan 3,0 m.
- De ladder is eenvoudig te verplaatsen dankzij twee grote looprollen aan de achterzijde, zelfs in opgebouwde toestand.
Gekromde telescopische platformladder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 9 |
| Hoogte platform | 2,3 m |
| Maximale werkhoogte | 4,3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.697,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3.263,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen








