PETRONAS OLIE LUCHT COMPRESSOR A SYN PAO 68 (ST=208LT)
PETRONAS COMPRESSOR A SYN PAO SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:COMPRESSOR A SYN PAO 68 208L
Rubix:A0734478
Fabrikant:77504451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS OLIE LUCHT COMPRESSOR A SYN PAO 68 (ST=208LT)
PETRONAS Compressor A SYN PAO Serie is een gamma van oliën met extreem hoge prestaties
voor luchtcompressoren die speciaal ontwikkeld zijn voor een levensduur tot 8000 bedrijfsuren,
zelfs bij maximale uitlaattemperaturen tot 120 °C.
PETRONAS Compressor A SYN PAO oliën zijn geformuleerd met synthetische polyalphaolefine
(PAO) oliën waar geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen oxidatie,
roest en schuimvorming. De oliën bieden een uitstekende bescherming tegen aanslag en
afzettingen, een uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit en behouden de prestaties
gedurende lange tijd.
De PETRONAS Compressor A SYN PAO Serie oliën voldoen aan de belangrijkste industriële
specificaties of overtreffen deze.
Toepassingen
PETRONAS Compressor A SYN PAO olie wordt aanbevolen voor:
• ondergedompelde schroefcompressoren
vacuümpompen met vloeistofring
Opmerking: PETRONAS Compressor A SYN PAO Serie is compatibel met minerale
compressoroliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.358,02 excl. BTW
/ stuk
€ 5.273,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
