Referenties
Pferd Tools:12475184
Rubix:23081167
EAN:4007220346648

Productdetails : PFERD CORINOX-NV. 2308 P 180 K 2 VIERKANT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Sectie | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 172,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
