Referenties
Pferd Tools:12506063
Rubix:23080805
EAN:4007220237595

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2405 P 140 K 2 MES
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Sectie | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 102,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
