Referenties
Pferd Tools:1232 250 H2
Rubix:23080891
Fabrikant:11401252
EAN:4007220010358



Productdetails : PFERD ZAAGVIJL NORMAAL 1232 250 K 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | zonder |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
