GEDORE HALFRONDE VIJL 10", 250X25MM - 8725 2-10

Vijl halfrond 8725 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8725 2-10
Rubix:10014327
Fabrikant:6770510
EAN:4010886677056
GEDORE HALFRONDE VIJL 10", 250X25MM - 8725 2-10

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE HALFRONDE VIJL 10", 250X25MM - 8725 2-10


De GEDORE 8725 2 halfronde werkplaatsvijl is ontworpen voor handmatige ontbraam-, pas- en vormbewerkingen. De halfronde geometrie maakt het mogelijk om zowel vlakke als gebogen oppervlakken te bewerken in gangbare werkplaats- en onderhoudsomgevingen.

Kenmerken:
De GEDORE 8725 2 halfronde werkplaatsvijl heeft een profiel met een vlakke zijde en een afgeronde zijde, geschikt voor het bewerken van uiteenlopende contouren. Kap 2 is geschikt voor pas- en correctiewerkzaamheden waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. Deze vijl wordt geleverd met een PVC-handgreep, die zorgt voor een stabiele en comfortabele grip bij herhaald gebruik.

Specificaties:
• Gereedschapstype: halfronde werkplaatsvijl
• Kap (snijgraad): 2
• Uitvoering: halfrond
• Materiaal handgreep: PVC

Normen:
• DIN 7261 vorm E: norm die de geometrie en uitvoering van werkplaatsvijlen definieert en een conforme productie garandeert
Half-round blunt file 10", 250x25 mm PVC handle DIN 7261, Form E Cut: 2

Sterke punten

• Veelzijdig inzetbaar voor vlakke en gebogen oppervlakken
• Geschikt voor pas- en correctiewerk dankzij kap 2
• Stabiele hantering door PVC-handgreep
• Gestandaardiseerd ontwerp voor een consistente geometrie

Toepassingen

Deze halfronde vijl wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, mechanische werkplaatsen en paswerktoepassingen voor ontbramen, afwerken en handmatige vormgeving. Deze vijl is ook geschikt voor oppervlaktevoorbereiding, profielaanpassing en nabewerking van onderdelen vóór assemblage, met name wanneer contouren zowel vlak als gebogen zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht285 g
Vormhalfrond
Lengte250 mm
Handvatmet
Sectie25 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 39,86 excl. BTW
/ stuk
€ 48,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden