SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,2X50MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,2X50PHEFA2
Rubix:08252056
Fabrikant:7983242 50
EAN:4043377169655

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,2X50MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 4,2X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm