Referenties
Brady:275114
Rubix:22610103
Fabrikant:275114
EAN:0662820174356

Documenten
Productdetails : BRADY PIJLENTAPE WIT / ROOD 50MM X 33M 275114
De Brady® 275114 pijlentape is ontworpen voor de visuele markering van leidingsystemen en afsluiters. Deze combineert witte pijlen op een rode achtergrond met een gelamineerde polyestervoering, waardoor de stroomrichting van vloeistoffen in installaties duidelijk kan worden aangeduid.
Kenmerken:
Deze signaleringstape bestaat uit een gelamineerde polyesterfilm met glanzende afwerking, gecombineerd met een permanente acrylkleeflaag. De directionele markering met pijlen zorgt voor een snelle en duidelijke aflezing van de stroomrichting van vloeistoffen in leidingen. De materiaalconstructie bevordert een goede hechting op uiteenlopende oppervlakken die in industriële installaties voorkomen, terwijl de leesbaarheid van de markering op lange termijn behouden blijft.
Specificaties:
• Brady-referentie: 275114
• Rolafmetingen: 50,00 mm (breedte) × 33,00 m (lengte)
• Aantal pijlen per rol: 1300
• Afmetingen van de pijl: 40,00 mm (hoogte) × 12,00 mm (breedte)
• Compatibel leidingbereik: 6,35 tot 20,00 mm (diameter)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Totale dikte: 0,099 mm
• Kleeflaag: permanente acrylkleefstof
• Afwerking: glanzend
• Kleur: wit op rood
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Brady materiaalnummer: B-7541
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Kenmerken:
Deze signaleringstape bestaat uit een gelamineerde polyesterfilm met glanzende afwerking, gecombineerd met een permanente acrylkleeflaag. De directionele markering met pijlen zorgt voor een snelle en duidelijke aflezing van de stroomrichting van vloeistoffen in leidingen. De materiaalconstructie bevordert een goede hechting op uiteenlopende oppervlakken die in industriële installaties voorkomen, terwijl de leesbaarheid van de markering op lange termijn behouden blijft.
Specificaties:
• Brady-referentie: 275114
• Rolafmetingen: 50,00 mm (breedte) × 33,00 m (lengte)
• Aantal pijlen per rol: 1300
• Afmetingen van de pijl: 40,00 mm (hoogte) × 12,00 mm (breedte)
• Compatibel leidingbereik: 6,35 tot 20,00 mm (diameter)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Totale dikte: 0,099 mm
• Kleeflaag: permanente acrylkleefstof
• Afwerking: glanzend
• Kleur: wit op rood
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Brady materiaalnummer: B-7541
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Sterke punten
• Verbeterde leesbaarheid van leidingsystemen dankzij contrasterende directionele markering
• Ondersteunt de visuele organisatie van leidingen en afsluiters in technische installaties
• Beperkt vervangingsfrequentie dankzij een breed temperatuurbereik
• Efficiënt voorraadbeheer dankzij een verpakking van 1300 markeringen per rol
• Ondersteunt de visuele organisatie van leidingen en afsluiters in technische installaties
• Beperkt vervangingsfrequentie dankzij een breed temperatuurbereik
• Efficiënt voorraadbeheer dankzij een verpakking van 1300 markeringen per rol
Toepassingen
De Brady pijlentape wordt gebruikt voor directionele markering van leidingen en afsluiters in industriële omgevingen. Hij is geschikt voor productiewerkplaatsen, onderhoudsinstallaties en technische netwerken waar een duidelijke identificatie van de stroomrichting van vloeistoffen vereist is. Het formaat is afgestemd op leidingen met een kleine diameter, terwijl het materiaal compatibel blijft met uiteenlopende thermische omstandigheden die in industriële installaties voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Lengte | 33 m |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,99 excl. BTW
/ rol
€ 123,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
