Referenties
Dichtomatik:67014507
Rubix:04116302
Fabrikant:67014507

Documenten
Productdetails : MANCHET PUM 35X50X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Hoogte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
