MERKEL COMBI ELEMENT NIPSL 310 12X16,5X3,2X4
Combinatie-elementen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Freudenberg Sealing Technologies:468060
Rubix:04140956
Fabrikant:468060

Documenten
Productdetails : MERKEL COMBI ELEMENT NIPSL 310 12X16,5X3,2X4
Combinatie-element NIPSL 200 80 NBR 4005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16,5 mm |
| Hoogte | 3,2 mm |
| Materiaal | 85 au 20991 |
| Uitvoering | nipsl 310 |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ stuk
€ 14,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden