Referenties
Stanley:0-63-038
Rubix:10133426
EAN:3253560630386

Productdetails : STANLEY PISTOOLGREEP RATEL-BIT-SET 40-DLG 0-63-038
Sterke punten
• 1 plooibare pistoolgreep ratel-bit
• 1 verlengstuk
• 6 lange bits: Phillips® n° 1, n° 2, n° 3 - Parallel 5, 6,7 mm
• 24 standard bits: Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Zeskant 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm - Vierkant S1, S2, S3 - Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30
• 6 doppen 5, 6, 8, 9,10, 11 mm
• 1 verlengstuk
• 6 lange bits: Phillips® n° 1, n° 2, n° 3 - Parallel 5, 6,7 mm
• 24 standard bits: Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Zeskant 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm - Vierkant S1, S2, S3 - Torx® T10, T15, T20, T25, T27, T30
• 6 doppen 5, 6, 8, 9,10, 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,5x351x212 mm |
| Gewicht verpakking | 1145 g |
| Aansluiting | s1, s2, s3, t10 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,89 excl. BTW
/ stuk
€ 44,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen