Referenties
Facom:PL.358A
Rubix:10101593
EAN:3148517315679
Productdetails : FACOM INZET PL.358A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 195 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

