SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX5X14EFA2-50
Rubix:08320016
Fabrikant:1458125 14
EAN:4043377232663

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm