SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX5X14EFA4-50
Rubix:08261517
Fabrikant:1458145 14
EAN:4043377232960

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm