SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X30
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX5X30EFA2-50
Rubix:08254813
Fabrikant:1458125 30
EAN:4043377115928

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X30
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm