SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X35

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX5X35EFA2-50
Rubix:08254814
Fabrikant:1458125 35
EAN:4043377115935
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X35


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter