SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX D965A M8X40

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX8X40EFA2-50
Rubix:A0714701
Fabrikant:1458128 40
EAN:4043377241863
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX D965A M8X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX D965A M8X40


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 40,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter