Referenties
Paulstra:521713
Rubix:A0956499
Fabrikant:521713
EAN:3661227034932

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGDEMPER 521713
Dit cilindrische rubberplot is een innovatief veerelement ontworpen om een hogere radiale elasticiteit dan axiale elasticiteit te bieden. Zijn constructie van gebonden natuurrubber geeft het unieke eigenschappen, waardoor het kan functioneren in axiale compressie, radiale schuifbelasting, of compressie-schuif volgens de vereiste montage.
Kenmerken:
Dit RADIAFLEX®-plot onderscheidt zich door zijn wapening in cilindrische platen, zijn cilindrische vorm in gebonden natuurrubber, en de bevestiging met twee draadstangen.
Specificaties:
- Diameter : 25 mm
- Hoogte van de cilinder : 25 mm
- Maximale draagkracht in compressie : 40 (daN)
- Maximale draagkracht in schuif : 9 (daN)
Merkinformatie:
Paulstra, de fabrikant van het RADIAFLEX®-plot, staat bekend om zijn expertise op het gebied van isolatie- en trillingsbeschermingsoplossingen. Met een reputatie voor excellentie en innovatie zet Paulstra zich in om hoogwaardige producten te leveren ter verbetering van de prestaties van zijn klanten.
Kenmerken:
Dit RADIAFLEX®-plot onderscheidt zich door zijn wapening in cilindrische platen, zijn cilindrische vorm in gebonden natuurrubber, en de bevestiging met twee draadstangen.
Specificaties:
- Diameter : 25 mm
- Hoogte van de cilinder : 25 mm
- Maximale draagkracht in compressie : 40 (daN)
- Maximale draagkracht in schuif : 9 (daN)
Merkinformatie:
Paulstra, de fabrikant van het RADIAFLEX®-plot, staat bekend om zijn expertise op het gebied van isolatie- en trillingsbeschermingsoplossingen. Met een reputatie voor excellentie en innovatie zet Paulstra zich in om hoogwaardige producten te leveren ter verbetering van de prestaties van zijn klanten.
Sterke punten
- Eenvoudige montage voor een snelle en efficiënte installatie.
- Eenvoudig en economisch product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Uitgebreide reeks om te voldoen aan diverse behoeften en toepassingen.
- Eenvoudig en economisch product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Uitgebreide reeks om te voldoen aan diverse behoeften en toepassingen.
Toepassingen
Dit cilindrische RADIAFLEX®-rubberplot is ideaal voor gebruik in de auto-industrie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Type | cilindrische rubberplot |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
